Clește de sertizare pentru legături de cablu din plastic SLS

Cod articol.: 455BSLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prins cabluri
Cuprins o singură parte
Greutate totală 335 g
Caracteristici Reglare rapidă
Recomandat pentru Coliere pentru cabluri
Lăţime max., Coliere pentru cabluri 9 mm
Culoarea roşu
Material Oţel
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere; matt
Lungimea totală L 190 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 455BSLS
EAN / GTIN 3662424029479
Număr producător 455BSLS
L-Număr L60130 9045
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Pentru toate legăturile de cablu cu lățimea de 2,4 - 9 mm
  • Robust, ușor de manevrat, transmisie de putere foarte bună
  • Domeniu larg de tensionare pentru o presare rapidă
  • Capătul legăturii de cablu este tăiat manual.

Caracteristică:

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 335