Kątomierze precyzyjne, długość prowadnicy: 150mm

Nr art.: 453800 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 285,92 PLN /szt.
  • 434,21 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 360 stopni
odczyt 1 min. kątowa
skok wrzeciona 1 stopni
granica błędu ±2 min. kątowa
długość prowadnicy 150 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Opis

Wykonanie:

Odczyt bez możliwości pomyłki. Wartości kątowe odczytywane są w bardzo łatwy sposób na skali 4×90° z lupą. Podobnie minuty - ich odczyt jest bardzo prosty na bębenku pomiarowym ze skalą w kolorze czarnym. Z podwójną skalą dla obu kierunków pomiaru. Szybki przesuw i dokładne nastawianie wartości minut. Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.

W dostawie:

1 kątownik płaski, 60×90 mm, do kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowaniana na przyrządach traserskich nr 445152-445222), kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510, lupa nr 453820, wielk. 2.