Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie z przyciskiem sygnalizacyjnym, wysokość trasowania: 300mm

Nr art.: 445222 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 192,48 PLN /szt.
  • 314,14 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość trasowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
wysokość trasowania 300 mm
odczyt 0,005 mm
granica błędu 0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
trwałość baterii ok. 3 500 h
Technika pomiarowa cyfrowy
długość podstawy 135 mm
szerokość podstawy 91 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445222 300
EAN / GTIN 2050001062291

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na wyraźnym wyświetlaczu cyfrowym. Bardzo małe zużycie prądu w czasie zasilania baterią.
Przycisk zatrzymania wyniku
− Wynik pomiaru można zablokować na wyświetlaczu przez naciśnięcie przycisku. Wszystkie istotne elementy są hartowane. Duża stabilność dzięki dwóm równoległym, hartowanym prowadnicom z zębami wyfrezowanymi po stronie wewnętrznej (wielk. 1000 z 3 prowadnicami).
2 wartości Preset umożliwiają zapisanie punktów odniesienia (np. płyta granitowa i obrabiany przedmiot).
Rysik traserski z węglika spiekanego. Solidna stopa z hartowaną i docieraną powierzchnią podstawy. Na ścianie tylnej obudowy wyświetlacza znajduje się korbka do szybkiego przesuwania oraz rolka do radełkowania służąca do precyzyjnej regulacji.
dodatkowo z przyciskiem sygnalizacyjnym. Nadaje się szczególnie do pomiarów bezwzględnych, porównawczych i mierzenia wymiarów łańcuchowych.

Zastosowanie:

po zetknięciu z mierzoną powierzchnią czujnik wydaje sygnał akustyczny. Wartość pomiarowa pozostaje utrzymana również w przyp. dalszego przesuwu (skok swobodny 2 mm), łatwa obsługa.
kulki pomiarowej uwzględniana jest automatycznie.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357, 1 osłona, 1 rysik HM nr 445230, przycisk sygnalizacyjny.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt 4-kątny nr 445180 do mocowania czujników zegarowych i czujników dźwigniowo-zębatych, wzorzec do centr. nr 445250, kątomierz nr 453500, uchwyt nr 453520 i przewód do transmisji danych nr 497080.