Uchwyt narzędziowy DIN 69871 forma A z trzpieniem mocującym ISO 3937 do frezów z rowkiem krzyżowym.

Nr art.: 4536005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4536005
EAN / GTIN 7291075127621
Numer producenta 4536005
Numer L L24120 2909

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 47 mm, długość ciała (LB): 35 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 22 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 47 mm
  • Długość korpusu (LB) 35 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 19 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 22 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50