DIN69871 50 SEM22X 35 DIN 69871 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4536005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4536005
EAN / GTIN 7291075127621
Réf. fabricant 4536005
Article hors catalogue L24120 2909

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 47 mm, Longueur corps (LB) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 47 mm
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 50