DIN69871 50 SEM22X 35 Frézovací trny DIN 69871 tvar A s trnem ISO 3937 pro frézy s křížovou drážkou .

Artiklové číslo: 4536005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4536005
EAN / GTIN 7291075127621
Číslo výrobce 4536005
L-číslo L24120 2909

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 35 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 50