DIN69871 50 SEM22X 35 Mandrini DIN 69871 tipo AD, con trascinamento frontale ISO 3937.

Codice art.: 4536005
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4536005
EAN / GTIN 7291075127621
Codice del produttore 4536005
Numero-L L24120 2909

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 50