Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2, długość ramion: 75X50mm

Nr art.: 452600 75X50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 226,88 PLN /szt.
  • 83,30 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 033 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 875

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875
długość ramion 75×50 mm
dokładność 2
prostopadłość 0,028 mm
przekrój ramion 15×5 mm
Rodzaj produktu Kątownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 452600 75X50
EAN / GTIN 4045197205766
Numer producenta 452600 75X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krawędzie, powierzchnie boczne i powierzchnie kontrolne - szlifowane.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 2 - np. w przypadku wielk. 100×70: błąd prostopadłości = 0,030 mm.