{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 75×50 mm | |
Preciznost | 2 | |
Pravokutnost | 0,028 mm | |
Presjek kraka | 15×5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika |
Broj artikla | 452600 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197205766 | |
Broj proizvođača | 452600 75X50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutnik s osloncem Točnost 2 75X50 mm
na zahtjev
Na zalihi
749 dijelovi na zalihi
14,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
66,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
728 dijelovi na zalihi
20,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | |
Preciznost | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokutnost | 0,028 | 0,007 | 0,014 |
Presjek kraka | 15×5 | 15×4 | 15×4 |
Duljina krakova | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika | Kut graničnika | Kut graničnika |