Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2, długość ramion: 300X175mm

Nr art.: 452600 300X175
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
1 331 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 175 mm
Szerokość krótkiego ramienia 35 mm
Grubość krótkiego ramienia 7 mm
Długość ramienia długiego 300 mm
Szerokość długiego ramienia 35 mm
Grubość długiego ramienia 7 mm
Prostokątność 0,05 mm
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Norma DIN 875
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 452600 300X175
EAN / GTIN 4045197205810
Numer producenta 452600 300X175
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krawędzie, powierzchnie boczne i powierzchnie kontrolne - szlifowane.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 2 - np. w przypadku wielk. 100×70: błąd prostopadłości = 0,030 mm.