Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2, długość ramion: 100X70mm

Nr art.: 452600 100X70
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
923 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 70 mm
Szerokość krótkiego ramienia 20 mm
Grubość krótkiego ramienia 5 mm
Długość ramienia długiego 100 mm
Szerokość długiego ramienia 20 mm
Grubość długiego ramienia 5 mm
Prostokątność 0,03 mm
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Norma DIN 875
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 452600 100X70
EAN / GTIN 4045197205773
Numer producenta 452600 100X70
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krawędzie, powierzchnie boczne i powierzchnie kontrolne - szlifowane.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 2 - np. w przypadku wielk. 100×70: błąd prostopadłości = 0,030 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty