• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Przewód chłodziwa dla wrzecion HSK

Nr art.: 4511691
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Dla wysokości chwytu H1 100 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość L 44 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4511691
EAN / GTIN 7291075138603
Numer producenta 4511691
Numer L L24000 428

Opis

Opis:

  • RURA CHŁODZĄCA HSK A100

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 15,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 44 mm