COOLING TUBE HSK A100 Tub de răcire pentru mandrine HSK

Cod articol.: 4511691
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Pentru înălțime tijă H1 100 mm
Răcire interioară da
Lungime L 44 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4511691
EAN / GTIN 7291075138603
Număr producător 4511691
L-Număr L24000 428

Descriere

Descriere:

Tub de răcire pentru mandrine HSK

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 15.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 44 mm