COOLING TUBE HSK A100 Chladicí trubice pro vřetena HSK

Č. pol.: 4511691
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4511691
EAN/GTIN 7291075138603
Číslo výrobcu 4511691
Číslo L L24000 428

Popis

Popis:

CHLADICÍ TRUBICE HSK A100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 15.5 mm
  • Celková délka (OAL) 44 mm