Przewód chłodziwa dla wrzecion HSK

Nr art.: 4511689
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Dla wysokości chwytu H1 50 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość L 33 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4511689
EAN / GTIN 7291075138597
Numer producenta 4511689
Numer L L24000 279

Opis

Opis:

  • RURA CHŁODZĄCA HSK A50

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 9,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 33 mm