COOLING TUBE HSK A50 Tub de răcire pentru mandrine HSK

Cod articol.: 4511689
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Duză cu lichid de răcire
Pentru înălțime tijă H1 50 mm
Răcire interioară da
Lungime L 33 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4511689
EAN / GTIN 7291075138597
Număr producător 4511689
L-Număr L24000 279

Descriere

Descriere:

Tub de răcire pentru mandrine HSK

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 9.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 33 mm