COOLING TUBE HSK A50 Cooling Tubes for HSK-A Shanks

Réf.: 4511689
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Buse d’arrosage
Pour hauteur de queue H1 50 mm
Arrosage interne oui
Longueur L 33 mm

Identification et classification

Référence article 4511689
EAN / GTIN 7291075138597
Réf. fabricant 4511689
Article hors catalogue L24000 279

Description

Description:

Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 9.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 33 mm