Wspornik CAMFIX (ISO 26623-1) ze złączem Caterpillar AD/ADB

Nr art.: 4510339
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4510339
EAN / GTIN 7291075331097
Numer producenta 4510339
Numer L L24120 1605

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, długość wspornika (LPR): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • największa średnica zewnętrzna 44,5 mm
  • Długość korpusu (LB) 35 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) CAT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) 5/8X11
  • Długość całkowita (OAL) 108,25 mm
  • Długość wspornika (LPR) 40 mm
  • Długość trzonka (LS) 68,2 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40