C4 AD CATI 40X40 Adapterek

Cikkszám: 4510339
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4510339
EAN / GTIN 7291075331097
Gyártó száma 4510339
L-szám L24120 1605

Leírás

Leírás:

Gyorscsere befogók, a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm szerelési átmérő, a szár hossza (LPR) 40 mm, a tengely mérete (SS) 40

Jellemző:

  • Legnagyobb külső átmérő 44,5 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) CAT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Kapcsolat-visszatartás gomb (CRKS) menetméret méret 5/8X11
  • Teljes hossz (OAL) 108,25 mm
  • Perem hossza (LPR) 40 mm
  • Szár hossza (LS) 68,2 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok