C4 AD CATI 40X40 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with Caterpillar AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4510339
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510339
EAN/GTIN 7291075331097
Nummer fabrikant 4510339
L-nummer L24120 1605

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, gereedschapslengte (LPR) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Grootste buitendiameter 44,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CAT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Schroefdraadgrootte van bevestigingsknop (CRKS) 5/8X11
  • Totale lengte (OAL) 108,25 mm
  • Lengte kraag (LPR) 40 mm
  • Schachtlengte (LS) 68,2 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires