C4 AD CATI 40X40 Adattatore CAMFIX ISO 26623-1 con attacco conico Caterpillar AD/ADB

Codice art.: 4510339
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4510339
EAN / GTIN 7291075331097
Codice del produttore 4510339
Numero-L L24120 1605

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Body Diameter_2 (BD_2) 44.5 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8X11
  • Overall Length (OAL) 108.25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 40 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 68.2 mm
  • Shank Size (SS) 40