Mocowania monoblokowe FLEXFIT

Nr art.: 4509595
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4509595
EAN / GTIN 7291075268126
Numer producenta 4509595
Numer L L24120 429

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, średnica korpusu (BD): 19,5 mm, długość ciała (LB): 25 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 19,5 mm
  • Długość korpusu (LB) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) M10
  • Długość wspornika (LPR) 53 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50