HSK DIN 69893 Forma A, z uchwytem mocującym MAXIN.

Nr art.: 4505394
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4505394
EAN / GTIN 7291075173789
Numer producenta 4505394
Numer L L24120 105

Opis

Opis:

  • Uchwyt zasilający, średnica korpusu (BD): 51 mm, średnica montażowa, maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 20 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica ciała (BD) 51 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 6 mm
  • Długość wspornika (LPR) 95 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63