HSK A63 MAXIN20X95 Portapinzas de Gran Apriete con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4505394
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4505394
EAN / GTIN 7291075173789
Número del fabricante 4505394
Número L L24120 105

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 51 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados