• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 MAXIN20X95 HSK DIN 69893 Form A, mit MAXIN-Kraftspannfutter.

Artikel-Nr.: 4505394
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4505394
EAN / GTIN 7291075173789
Herstellernummer 4505394
L-Nummer L24120 105

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 95 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63