HSK A63 MAXIN20X95 Cône HSK avec mandrin MAXIN.

Réf.: 4505394
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4505394
EAN / GTIN 7291075173789
Réf. fabricant 4505394
Article hors catalogue L24120 105

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 51 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 95 mm
  • Taille du corps (SS) 63