Uchwyt zaciskowy DIN6499 ER

Nr art.: 4504933
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4504933
EAN / GTIN 7291075195361
Numer producenta 4504933
Numer L L24120 1569

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 28 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER16, długość wspornika (LPR): 80 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 28 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 10 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 0,5 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER16
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63