HSK FM63 ER16X80 Mandrini HSK portapinze ER, con due spine, per macchine MAKINO MAG serie A

Codice art.: 4504933
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4504933
EAN / GTIN 7291075195361
Codice del produttore 4504933
Numero-L L24120 1569

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 63