HSK FM63 ER16X80 Kleštinový upínač DIN6499 ER

Artiklové číslo: 4504933
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4504933
EAN / GTIN 7291075195361
Číslo výrobce 4504933
L-číslo L24120 1569

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 28 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka límce (LPR) 80 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63