• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

HSK FM63 ER16X80 Porte-pinces DIN6499 ER avec attachement HSK DIN 69893 FM et deux tenons d’entraînement pour augmenter le couple transmissible.

Réf.: 4504933
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4504933
EAN / GTIN 7291075195361
Réf. fabricant 4504933
Article hors catalogue L24120 1569

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 80 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 63