Pull Stud Pull Stud CAT MAS i CAT ANSI.

Nr art.: 4503098
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pull Stud

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4503098
EAN / GTIN 7291075156195
Numer producenta 4503098
Numer L L24000 378

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 0,49″, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): 5/8-11, rozmiar wału (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0,49 cale
  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 45 stopni
  • Długość ciała (LB): 0 439 cale
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS): 5/8-11
  • Długość całkowita (OAL): 1-1/2″
  • Rozmiar trzonka (SS): 40