• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PS CAT40 45 5/8 ANSI Pomos de retención CAT Pull Stud ANSI

Número de artículo: 4503098
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503098
EAN / GTIN 7291075156195
Número del fabricante 4503098
Número L L24000 378

Descripción

Descripción:

Tiradores ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.49″ ,Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11 ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.49″
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.439″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Shank Size (SS): 40