• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS CAT40 45 5/8 ANSI Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4503098
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4503098
EAN / GTIN 7291075156195
Herstellernummer 4503098
L-Nummer L24000 378

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen ,Körperdurchmesser (BD) 0.49″ ,Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11 ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.49″
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 45 Degrees
  • Körperlänge (LB): 0.439″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 5/8-11
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 40