PS CAT40 45 5/8 ANSI CAT Pull Stud ANSI Boutons de rétention

Réf.: 4503098
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit tirettes
Filetage 5/8-11 UNC
Longueur totale 38,1 mm
Diamètre de tête 12,446 mm
Equerre 45 degré

Identification et classification

Référence article 4503098
EAN / GTIN 7291075156195
Réf. fabricant 4503098
Article hors catalogue L24000 378

Description

Description:

Tirette de préhension ,Diamètre corps (BD) 0.49″ ,Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11 ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.49″
  • Demi angle du cône (BHTA): 45 Degrees
  • Longueur corps (LB): 0.439″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 5/8-11
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
  • Taille du corps (SS): 40