Dwustronne mini tuleje zaciskowe z chwytem cylindrycznym i powierzchnią zaciskową

Nr art.: 4502012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4502012
EAN / GTIN 7291075163278
Numer producenta 4502012
Numer L L24120 1685

Opis

Popis:

ER/TG Upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 22 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka sklíčidla (LPR) 55,5 mm, velikost stopky (SS) 22

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Délka upínace (LPR) 55.5 mm
  • Délka stopky (LS) 55 mm
  • Velikost stopky (SS) 22