ST 22X 55 ER16 MF D Double-Ended Mini Collets with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat

Réf.: 4502012
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4502012
EAN / GTIN 7291075163278
Réf. fabricant 4502012
Article hors catalogue L24120 1685

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 22 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 55.5 mm, Taille du corps (SS) 22

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 55.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 55 mm
  • Taille du corps (SS) 22