ST 22X 55 ER16 MF D Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio. Portapinze Mini bilaterale

Codice art.: 4502012
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4502012
EAN / GTIN 7291075163278
Codice del produttore 4502012
Numero-L L24120 1685

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 22 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 55.5 mm, Shank Size (SS) 22

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Drive Size (DRVS) 19 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 55.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 55 mm
  • Shank Size (SS) 22