ST 22X 55 ER16 MF D Mango Cilíndrico de Doble Boca con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación

Número de artículo: 4502012
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4502012
EAN / GTIN 7291075163278
Número del fabricante 4502012
Número L L24120 1685

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 55.5 mm, Shank Size (SS) 22

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Voladizo (LPR) 55.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 55 mm
  • Shank Size (SS) 22