838 TI FOR INTERNAL MEASUREMENT, .40-1.2″, IP65

Nr art.: 4495981
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,013 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu cal
Odczyt w calach 0,001 cal
Pomiar siły min. 10,791 N
Pomiar siły maks. 15,696 N
Granica błędu 0,038 mm
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Zakres wskazań skali 0,8 cal
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Maks. głębokość pomiaru 81,28 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495981
EAN / GTIN 4059192022402
Numer producenta 4495981
Numer L L40080 2868
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Contact points made of carbide
  • Absolute measuring instrument
  • Easy-to-read tolerance markers

Opis:

Inside caliper Marameter 838 TIZ Measuring range inch: .40 - 1.20″
  • Measuring depth inch: 3.2″
Scope of delivery: Test report

Cecha szcz.:

  • Application: For measuring holes and internal grooves Very handy
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Marameter
  • Product name: Inside probe
  • Product group name: Indicating measuring devices
  • Product type: 838 TIZ
  • Dimension L inch (text): 3.2″
  • Measuring force (text): 1.1 - 1.6
  • Measuring range: .40 - 1.20″
  • Dimension Hb inch (text): .21″
  • Dimension Hf inch (text): .21″
  • Dimension A in inch (text): .19″
  • Dimension B in inch (text): .06″
  • Dimension D in inch (text): .04″
  • Scale graduation inch: .0005″
  • Error limit Ge (inch): 0.0015 inch