838 TIZ Elektronsko merilo za notranje merjenje .40-1.20″ vrednost delitve lestvice .0005″ merjenje globine 3.2″

Št. art.: 4495981
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Prikaz analogno
Delitev skale 0,013 mm
Nastavljive tolerančne značke Da
Enota, odčitavanje colske mere
Odčitavanje col 0,001 col
Merilna sila min. 10,791 N
Merilna sila maks. 15,696 N
Točnost 0,038 mm
Vrsta izdelka notranji hitri merilnik
Območje prikazovanja skale 0,8 col
Material, tipalna kroglica karbidna trdina
Merilna globina maks. 81,28 mm
Z merilno uro da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4495981
EAN/GTIN 4059192022402
Številka proizvajalca 4495981
L-število L40080 2868
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Lahko prepoznavne tolerančne oznake
  • Merilni kontakti iz trde kovine
  • Absolutna merilna naprava

Opis:

Notranje merilo Marameter 838 TIZ Merilno območje palec: .40 - 1,20″
  • Merilna globina palec: 3,2″
Razpon dobave: Poročilo o preskusu

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za merjenje lukenj in notranjih utorov Zelo priročno
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Notranja sonda
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Vrsta izdelka: 838 TIZ
  • Dimenzija L palec (besedilo): 3.2″
  • Merilna sila (besedilo): 1.1 - 1.6
  • Merilno območje: .40 - 1.20″
  • Dimenzija Hb palec (besedilo): .21″
  • Dimenzija Hf palec (besedilo): .21″
  • Dimenzija A v palcih (besedilo): .19″
  • Dimenzija B v palcih (besedilo): .06″
  • Dimenzija D v palcih (besedilo): .04″
  • Razdelitev lestvice v palcih: .0005″
  • Meja napake Ge (palec): 0.0015 inch