{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeige | analog | |
| Skalenteilungswert | 0,013 mm | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Messkraft min. | 10,791 N | |
| Messkraft max. | 15,696 N | |
| Fehlergrenze | 0,038 mm | |
| Produktart | Innen-Schnelltaster | |
| Anzeigebereich Skala | 0,8 Zoll | |
| Material Tastkugel | Hartmetall | |
| Messtiefe max. | 81,28 mm | |
| mit Messuhr | ja |
| Artikelnummer | 4495981 | |
| EAN / GTIN | 4059192022402 | |
| Herstellernummer | 4495981 | |
| L-Nummer | L40080 2868 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |