838 TIZ Palpeur intérieur .40-1.20″ résolution .0005″

Réf.: 4495981
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Affichage mode analogique
Valeur de graduation 0,013 mm
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture pouce
Lecture pouces 0,001 pouce
Force de mesure min. 10,791 N
Force de mesure max. 15,696 N
Erreur admissible 0,038 mm
Type de produit palpeur rapide d’intérieur
Plage d’affichage cadran 0,8 pouce
Matériau bille de palpage carbure
Profondeur de mesure max. 81,28 mm
Avec comparateur oui

Identification et classification

Référence article 4495981
EAN / GTIN 4059192022402
Réf. fabricant 4495981
Article hors catalogue L40080 2868
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Marques de tolérance bien reconnaissables
  • Contacts de mesure en métal dur
  • Absolutomètre

Description:

Palpeur intérieur Marameter 838 TIZ Plage de mesure en pouces : .40 - 1.20″
  • Profondeur de mesure en pouces : 3.2″
Livraison: Protocole de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'alésages et de rainures intérieures Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur interne
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TIZ
  • Dimension L en inch (texte): 3.2″
  • Force de mesure (texte): 1.1 - 1.6
  • Plage de mesure: .40 - 1.20″
  • Dimension Hb en pouces (texte): .21″
  • Dimension Hf en pouces (texte): .21″
  • Dimension A en pouces (texte): .19″
  • Dimension B en pouces (texte): .06″
  • Dimension D en inch (texte): .04″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0005″
  • Limite d'erreur Ge (inch): 0.0015 inch