838 EA dig. ext. Gage 0-50 mm Res. 0,01 mm meas.depth 167 mm

Nr art.: 4495454
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria Marameter 838 EA
Oznaczenie producenta Marameter 838 EA
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Cyfrowy
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,01 mm
Złącze Złącze USB
Min. wartość zmierzona 0 mm
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495454
EAN / GTIN 4059192066024
Numer producenta 4495454
Numer L L40080 110251
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital outer quick probe Marameter 838 EA
Measuring range: 0 - 50 mm
Readings_mm:
Measuring depth mm: 167
Package contains: instruction manual, battery, test certificate

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Marameter 838 EA" Zobacz wszystkie