838 EA Cyfrowy czujnik zewnętrzny 0–30 mm, krok pomiarowy 0,01 mm, głębokość pomiaru 116 mm, z kalibracją

Nr art.: 4495455KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria Marameter 838 EA
Oznaczenie producenta Marameter 838 EA
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Cyfrowy
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,01 mm
Złącze Złącze USB
Min. wartość zmierzona 0 mm
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495455KAL
EAN / GTIN 4059192066031
Numer producenta 4495455KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowy zewnętrzny przycisk szybkiego pomiaru Marameter 838 EA
Zakres pomiarowy: 0–30 mm
Wartość podziałki skali_mm:
Głębokość pomiarowa w mm: 116
Zakres dostawy: Instrukcja obsługi, bateria, protokół kontroli