• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

844 A Self-centering measuring pistol 125-150 mm

Nr art.: 4487615

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Seria Micromar 844
Opakowanie Etui
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Dokładność 0,005 mm
Maks. głębokość pomiaru 132 mm
Liczba punktów pomiarowych 3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4487615
EAN / GTIN 4059192021405
Numer producenta 4487615
Numer L L40080 265
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Threaded connection for changing the measuring head
  • Self-centering measuring head consists of 3 anvils (offset 3 x 120°)
  • Anvils from 12 mm are carbide tipped
  • From 12 mm the anvils can be used to measure the bottom of a bore
  • From 40 mm all measuring heads are made from aluminium to reduce weight
  • Measuring value indication is always easy to read when using an electronic dial indicator with a rotatable display

Opis:

Self-centring internal measuring pistol Micromar 844 A
  • Factory standard measuring range: 125 - 150mm
Scope of delivery: without display unit, basic unit 844 Ag, measuring head 44 Ak, operating instructions, case

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Measuring range: 4.9 - 5.9″
  • Measuring range: 125 - 150 mm
  • Remarks Error limit: ; With complete contact of the measuring probes ; Does not take the transducer into account ;
  • Measuring depth with extension: 282 mm
  • Dimension d in mm: 132 mm
  • Measuring depth: 132 mm
  • Dimension b in mm: 27 mm
  • Dimension c in mm: 7 mm
  • Error limit_µm: 5 µm

Norma:

Factory standard