{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micromar 844 | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Dokładność | 0,006 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 132 mm | |
| Liczba punktów pomiarowych | 3 |
| Numer artykułu | 4487617 | |
| EAN / GTIN | 4059192021429 | |
| Numer producenta | 4487617 | |
| Numer L | L40080 1259 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |