Everest 3DE - Push-up ladder 3 x 12 rg.

Nr art.: 44853
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 12
Głębokość szczebli 38 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 8,8 m
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 24,2 kg
Długość wsuniętej drabiny 3,53 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44853
EAN / GTIN 4003866448531
Numer producenta 44853
Numer L L90010 1280
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wygodna i precyzyjna regulacja wysokości od szczebla do szczebla w odstępach co 280 mm.
  • Drabina górna może być również używana oddzielnie jako drabina przystawna o nr art. 44851-44852.
  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, w pozycji użytkowej ma wygląd poziomy.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 8,8 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1,2 m
  • Waga 24,2 kg
  • Długość drabiny w stanie złożonym 3,53 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 12
  • Liczba szczebli szczeble 3 × 12
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm
  • szerokość zewnętrzna drabiny pomocniczej 490 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.

Odpowiednie produkty