{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza traverse | 1,2 m | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,49 m | |
| Numero di componenti della scala | 3 | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 12 | |
| Profondità pioli | 38 m | |
| Distanza pioli | 265 mm | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. bordata | |
| Es. regolabile in altezza | si | |
| Altezza di lavoro circa | 8,8 m | |
| Traverse | sì | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 24,2 kg | |
| Lunghezza scala retratta | 3,53 m | |
| Tipo di prodotto | Scala d’appoggio |
| Codice articolo | 44853 | |
| EAN / GTIN | 4003866448531 | |
| Codice del produttore | 44853 | |
| Numero-L | L90010 1280 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |