Everest 3DE - výsuvný žebřík 3 x 12 příček

Č. pol.: 44853
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvný rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44853
EAN/GTIN 4003866448531
Číslo výrobcu 44853
Číslo L L90010 1280

Popis

Popis:

Flexibilní, bezpečné a za rozumnou cenu: ideální řešení pro velké výšky.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Horní žebřík lze použít také samostatně jako samostatný žebřík s obj. č. 44851-44852.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 8,8 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 24,2 kg
Délka zasunutého žebříku 3,53 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 12
Počet klíčků 3 × 12
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.