{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina prečnih nosilcev | 1,2 m | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,49 m | |
| Število prevodnih delov | 3 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 12 | |
| Globina prečk | 38 m | |
| Razmik med prečkami | 265 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Višinsko nastavljivo | Da | |
| Delovna višina pribl. | 8,8 m | |
| Nosilne prečke | da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 24,2 kg | |
| Dolžina uvlečene lestve | 3,53 m | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 44853 | |
| EAN/GTIN | 4003866448531 | |
| Številka proizvajalca | 44853 | |
| L-število | L90010 1280 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |